Prodotti /

Cod. Rexel
CP1194089
Cod. Produttore
1194089
Cod. EAN
4012195081319

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa reggicavo
  • Uso: Fissaggio cavi
  • Sezione cavi: Stessa nominale
  • Serie: 2056 / 2058
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Codice: CP1194089
  • Modello: 2056 B 80 FT
  • Tipologia: Staffa reggicavo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo utilizzata per il fissaggio di molteplici cavi aventi la stessa sezione nominale.

tipo di montaggio

Guida profilata

con vasca metallica

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Serie

2056 / 2058