Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP2255014
Cod. Produttore
2255014
Cod. EAN
4012195222798

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2054 1448 LGR MORSETTO SCORREVOLE
  • Versione: pesante
  • Larghezza asole: 16 ÷ 17 mm
  • Corpo: poliammide grigio chiaro
  • Colore: RAL 7035
  • Componenti metalliche: acciaio zincato
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versione pesante, adatta anche per profilati portacavi con larghezza delle asole di 16 ÷ 17 mm; corpo in poliammide, grigio chiaro RAL 7035; componenti metalliche in acciaio, zincato galvanicamente.

colore

Grigio

Tipologia

A due viti

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio su binario

numero di cavi/tubi

1

diametro

14 ... 48 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2054 14-48 LGR MORSETTO SCORREVOLE