Prodotti /

Cod. Rexel
CP5420022
Cod. Produttore
5420022
Cod. EAN
4012196505890

Informazioni di prodotto

Il morsetto di terra fisso CP5420022 garantisce un collegamento sicuro e duraturo per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al coperchio in plastica
  • Materiali in acciaio inossidabile per una lunga durata
  • Bullone di fissaggio robusto e resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel collegamento a terra per una maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Risparmio energetico derivante da un impianto efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Collegamento all'impianto di messa a terra, dispersore e armatura • Piastra di contatto: Ø 79mm in acciaio inossidabile (V4A) • Bullone di fissaggio di Ø 10 mm, inossidabile (V2A) • Comprende coperchio in plastica per una facile installazione

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

asse di collegamento

10 mm

diametro della piastra di collegamento

79 mm

materiale della linguetta di collegamento

Acciaio inossidabile 316 (A4)