Prodotti /

Cod. Rexel
CP5420024
Cod. Produttore
5420024
Cod. EAN
4012196505906

Informazioni di prodotto

  • Serie: 205 DG
  • Collegamento a terra: incluso
  • Piastra contatto: Ø 79 mm acciaio V4A
  • Bullone fissaggio: Ø 10 mm inox V2A
  • Coperchio plastica: per installazione facile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Collegamento all'impianto di messa a terra, dispersore e armatura • Piastra di contatto: Ø 79mm in acciaio inossidabile (V4A) • Bullone di fissaggio di Ø 10 mm, inossidabile (V2A) • Comprende coperchio in plastica per una facile installazione

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

asse di collegamento

10 mm

diametro della piastra di collegamento

79 mm

materiale della linguetta di collegamento

Acciaio