Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5420016
Cod. Produttore
5420016
Cod. EAN
4012195629290

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Materiale: V4A, 1.4404
  • Tipo: Piastra equipotenziale
  • Dimensioni: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Serie: 205 B-M12 VA
  • Attacco: Armatura M12
Piastra equipotenziale in acciaio inossidabile 316 (A4) con filettatura metrica M12, ideale per garantire una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, assicura affidabilità e protezione nel tempo, offrendo prestazioni elevate nelle applicazioni di messa a terra e equipotenzialità. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere la continuità elettrica, rappresenta una soluzione robusta e funzionale per l’utilizzo in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra equipotenziale per armatura M12, V4A, 1.4404

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

misura filettatura di collegamento metrica

12

Produttore

Piastra equipotenziale V4A 1.4404 per armatura M12 installazione elettrica