Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
CP2250136
Cod. Produttore
2250136
Cod. EAN
4012195221357

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi e tubi con facilità e rapidità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie all’innesto rapido
  • Fissaggio versatile con base adesiva o vite M6
  • Adatto a diverse dimensioni di cavi e tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo su muratura e calcestruzzo
  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato e ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabili ad innesto, per il fissaggio individuale di cavi e tubi, anche di diverse dimensioni. Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

Collegabile

diametro

6 ... 13 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2037 6-13 LGR MORSETTO ACCOPP. CON