Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
CP2250071
Cod. Produttore
2250071
Cod. EAN
4012195221296

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un fissaggio sicuro e versatile per cavi e tubi, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’innesto rapido e accoppiabilità delle gaffette
  • Possibilità di fissaggio con base adesiva o vite M6 per diverse esigenze
  • Compatibilità con colla a presa rapida per fissaggi su muratura e calcestruzzo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che garantisce durata e sicurezza degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie al fissaggio solido e modulare
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un impianto ordinato e ben organizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabili ad innesto, per il fissaggio individuale di cavi e tubi, anche di diverse dimensioni. Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

Collegabile

diametro

3 ... 7 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2037 3-7 LGR MORSETTO ACCOPP. CON C