Prodotti /

Cod. Rexel
CP2205017
Cod. Produttore
2205017
Cod. EAN
4012195211273

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2032 CLIP A PRESSIONE
  • Altezza morsetto: 9 mm
  • Distanziatore: 13 mm
  • Fissaggio foro: 6 mm Ø
  • Applicazioni: controsoffitti, pareti
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: Cable and pipe fastening

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versione standard per applicazioni generali come ad es. controsoffitti e installazioni su pareti divisorie. Altezza morsetto 9 mm - con distanziatore 13 mm. Foro di fissaggio 6 mm Ø.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

per numero di conduttori NYM 3x1,5

8

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Cable and pipe fastening