Prodotti /

Cod. Rexel
CP2207028
Cod. Produttore
2207028
Cod. EAN
4012195863953

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Graffa di supporto multipla
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Montaggio sopra controsoffitti
  • Protezione: Antincendio secondo DIN 4102
  • Installazione: Parete e soffitto
  • Riapertura: Senza attrezzi
  • Serie: GRIP Series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Graffa di supporto multipla in metallo per una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche in caso d'incendio. Adatto per il montaggio sicuro al di sopra di controsoffitti con protezione antincendio. Anche ammessa come versione specifica dei cavi per il mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12. Per montaggio a parete e a soffitto. Riapertura possibile senza attrezzi. Le informazioni dettagliate sulle varianti di posa ammesse devono essere desunte dai relativi documenti di prova.

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

per numero di conduttori NYM 3x1,5

15

materiale

Acciaio

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

GRIP Series