Prodotti /

Cod. Rexel
CP2205404
Cod. Produttore
2205404
Cod. EAN
4012195651635

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Graffa di supporto multiplo
  • Applicazioni: Montaggio a parete e soffitto
  • Fissaggio: Serrabile con sparabulloni
  • Fissaggio: Serrabile con sparachiodi a gas
  • Serie: GRIP Series
  • Codice prodotto: CP2205404
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: 2031 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Graffa di supporto multiplo per applicazioni generali, adatta per montaggio a parete e a soffitto. L'elemento di fissaggio inserito può essere serrato mediante sparabulloni o sparachiodi a gas.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

per numero di conduttori NYM 3x1,5

20

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

GRIP Series