Prodotti /

Cod. Rexel
CP2225808
Cod. Produttore
2225808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Clip con chiodo ISO
  • Potenza: 25W
  • Codice prodotto: CP2225808
  • Serie: Nagel-Fix
  • Quantità consigliata: 100
  • Tipo: Corto
  • Standard: ISO
  • Modello: 2010/25W

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Clip tonda con chiodo integrato, progettata per fissaggi sicuri e rapidi di cavi elettrici. La clip presenta una forma ergonomica con dimensioni compatte di 17,7 mm di larghezza e 12,7 mm di altezza, adatta a cavi con diametro fino a 25W. Realizzata per garantire stabilità e resistenza, è ideale per installazioni elettriche professionali. Il chiodo fornito assicura un ancoraggio efficace su superfici diverse, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cablaggi. Questo componente è parte della serie Nagel-Fix, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Clip con chiodo ISO, corto

colore

Bianco

forma

Tondo

con chiodo

lunghezza del chiodo

25 mm

Chiodo d'acciaio temprato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2 mm

chiodo fornito

Serie

Nagel Fix

Produttore

Clip con chiodo ISO 10mm L25 Polipropilene bianco per fissaggi interni