Prodotti /

Cod. Rexel
CP2225611
Cod. Produttore
2225611

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Clip con chiodo ISO
  • Potenza: 25W
  • Modello: 2008/25W
  • Serie: Nagel-Fix
  • Tipo: Corto
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Clip tonda con chiodo integrato, ideale per fissaggi rapidi e sicuri di cavi elettrici di piccolo diametro. Progettata per garantire stabilità e resistenza nel tempo, questa fascetta è realizzata con materiali di alta qualità e presenta una forma ergonomica che facilita l’installazione. Le dimensioni compatte la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, assicurando un fissaggio ordinato e professionale dei cavi. La presenza del chiodo fornito consente un ancoraggio diretto su superfici idonee, ottimizzando tempi e costi di posa. Prodotto conforme agli standard di sostenibilità con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Clip con chiodo ISO, corto

colore

Bianco

forma

Tondo

con chiodo

lunghezza del chiodo

25 mm

Chiodo d'acciaio temprato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2 mm

chiodo fornito

Serie

Nagel Fix

Produttore

Clip chiodo ISO 8mm L25 Polipropilene bianco installazione generale