Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82210
Cod. Produttore
82210
Cod. EAN
8009561118348

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. G2'1/2 D=63

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 63mm Filettatura: G2 1/2;

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

63 mm

lunghezza della filettatura

21 mm

diametro esterno più grande

73 mm

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della scatola

ottone

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

diametro nominale

63 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 1/