Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08812
Cod. Produttore
08812
Cod. EAN
3303430088127

Informazioni di prodotto

2 traverse sollevamento/fissaggio Armadio G + canalina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Reinforcement cross-member for Prisma G. It is made of steel material and provides white RAL 9001 surface treatment. It is compatibility with IP30 enclosure, IP31 enclosure, IP43 enclosure. It could be installed in the Wall-mounted enclosure with duct and Floor-standing enclosure with duct. Sold in lots of 2 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

angolo di trasporto

larghezza

900 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

materiale

metallo

Produttore

2 traverse sollevamento/fissaggio Armadio G + canalina