Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione
angolo di trasporto
larghezza
1200 mm
colore
Bianco
numero RAL
9001
materiale
metallo
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MG03570 Cod. Produttore: 03570 Cod. EAN: 3303430035701
Cod. Rexel: MG08717 Cod. Produttore: 08717 Cod. EAN: 3303430087175
Cod. Rexel: MG03001 Cod. Produttore: 03001 Cod. EAN: 3303430030010
Cod. Rexel: MG03402 Cod. Produttore: 03402 Cod. EAN: 3303430034025
Cod. Rexel: MG03401 Cod. Produttore: 03401 Cod. EAN: 3303430034018
Cod. Rexel: MG04266 Cod. Produttore: 04266 Cod. EAN: 3606480908477
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te