Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08884
Cod. Produttore
08884
Cod. EAN
3303430088844

Informazioni di prodotto

2 Piastre passacavi in plastica di ricambio canalina G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

esecuzione

cieco

profondità

195 mm

larghezza

300 mm

superficie

rivestito a polvere

altezza

33 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

adatto per pannelli al suolo

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

con ingresso del cavo

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco