Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08760
Cod. Produttore
08760
Cod. EAN
3303430087601

Informazioni di prodotto

2 pannelli laterali IP30 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Side panel for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP30 degree of protection. Quarter-turn fasteners could be provided. It could be installed in 600 mm depth cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 2 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

Produttore

2 pannelli laterali Schneider IP30 P600 mm