Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08372
Cod. Produttore
08372
Cod. EAN
3303430083726

Informazioni di prodotto

2 Pannelli alto/basso L300 IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Top and bottom plates for Prisma G. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP55 protection with steel material. It could be installed in 600 mm width wall mounted enclosure. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità

205 mm

larghezza

300 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

450 mm

materiale

metallo

adatto per pannelli al suolo

adatto per pannelli del tetto

con ingresso del cavo

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

2 Pannelli alto/basso Schneider L300 IP55