Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08720
Cod. Produttore
08720
Cod. EAN
3303430087205

Informazioni di prodotto

2 chiusure laterali per zoccolo P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Two side plinths for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. The type of front cover is plain. It could be installed in 400 mm depth cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 2 units. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

base set laterale

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

400 mm

larghezza

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

Bianco

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Produttore

2 chiusure laterali Schneider per zoccolo P400 mm