›

MiniGBic SFP LC Multimode Giga 550m modulo rete fibra ottica

Cod. Rexel DNDEM311GT10
Cod. Produttore DEM-311GT/10
Cod. EAN 0790069471612

Informazioni principali

  • Tipo: MINIGBIC SFP
  • Connettore: LC
  • Modalità: Multimode
  • Velocità: 1 Gbps
  • Portata: 550 metri
  • Applicazione: Reti locali
  • Serie: DNDEM311GT10
  • Uso: Trasmissione dati

Descrizione del prodotto

Modulo transceiver SFP LC multimode ad alte prestazioni, progettato per garantire una trasmissione dati a velocità Gigabit fino a 550 metri. Ideale per applicazioni di rete che richiedono connettività affidabile e compatibilità con infrastrutture in fibra ottica multimodale. La sua struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il modulo MINIGBIC SFP LC Multimode Giga 550M è una soluzione avanzata per la trasmissione dati ad alta velocità in reti di comunicazione. Progettato per garantire prestazioni affidabili, supporta connessioni multimodali con una portata fino a 550 metri, ideale per ambienti di rete locali. Il connettore LC assicura un collegamento stabile e compatto, facilitando l'integrazione in sistemi di rete esistenti. Questo modulo è perfetto per applicazioni che richiedono velocità gigabit e una trasmissione efficiente dei dati, contribuendo a ottimizzare l'infrastruttura di rete con tecnologia di ultima generazione.
MiniGBic SFP LC Multimode Giga 550m modulo rete fibra ottica