›

MiniGBic industriale SFP LC fibra single-mode 10Km rete base gigabit

Cod. Rexel DNDISS310LX
Cod. Produttore DIS-S310LX
Cod. EAN 0790069437717

Informazioni principali

  • Velocità: Base Gigabit
  • Tipo fibra: Single-mode
  • Connettore: LC
  • Applicazione: Reti ad alte prestazioni
  • Affidabilità: Alta stabilità dati
  • Formato: MINIGBIC SFP
  • Serie: DNDISS310LX
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Modulo SFP mini GBIC per collegamenti in fibra ottica single-mode con connettore LC. Supporta velocità base Gigabit Ethernet garantendo trasmissioni dati ad alta velocità e lunga distanza fino a 10 km. Progettato per garantire affidabilità e stabilità nelle reti di comunicazione, è compatto e facile da installare in dispositivi di rete compatibili. Ideale per infrastrutture di rete che richiedono prestazioni elevate e connettività efficiente su fibra ottica. Descrizione del produttore: MINIGBIC industriale SFP con connettore LC, progettato per trasmissioni in fibra ottica single-mode a velocità base gigabit. Ideale per applicazioni di rete ad alte prestazioni, garantisce affidabilità e stabilità nelle comunicazioni dati.
MiniGBic industriale SFP LC fibra single-mode 10Km rete base gigabit