›

Power injector Gigabit 19,2W per rete professionale

Cod. Rexel DNDPE101GI
Cod. Produttore DPE-101GI
Cod. EAN 0790069341335

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W
  • Tipo: Power injector
  • Compatibilità: cavi Ethernet
  • Uso: reti ad alta velocità
  • Dimensioni: compatta
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: DNDPE101GI
  • Applicazione: ambienti professionali

Descrizione del prodotto

Power injector di alta qualità progettato per supportare connessioni Gigabit con una potenza fino a 19,2W. Ideale per alimentare dispositivi di rete compatibili con tecnologia PoE, garantisce una trasmissione dati stabile e un'alimentazione efficiente attraverso un unico cavo Ethernet. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni in ambienti professionali e domestici, assicurando affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi di rete esistenti. Descrizione del produttore: Power injector progettato per garantire un'alimentazione stabile fino a 19,2 watt, ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Questo dispositivo assicura una trasmissione efficiente dell'energia elettrica su cavi Ethernet, supportando infrastrutture di comunicazione avanzate. La sua compattezza e affidabilità lo rendono una soluzione perfetta per integrare e potenziare sistemi di connettività in ambienti professionali.
Power injector Gigabit 19,2W per rete professionale