›

POE Splitter Gigabit 30W per reti Ethernet professionali

Cod. Rexel DNDPE301GS
Cod. Produttore DPE-301GS
Cod. EAN 0790069416675

Informazioni principali

  • Potenza uscita: 30W
  • Velocità dati: Gigabit
  • Compatibilità: Standard PoE
  • Funzione: Distribuzione alimentazione
  • Tipo connessione: Ethernet
  • Installazione: Semplificata
  • Uso: Professionale
  • Serie: DNDPE301GS

Descrizione del prodotto

Il PoE Splitter Gigabit da 30W di D-Link consente di alimentare dispositivi di rete tramite cavo Ethernet, separando l'alimentazione dai dati per dispositivi non compatibili con PoE. Progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità, supporta trasferimenti Gigabit, ideale per ambienti professionali che richiedono efficienza e affidabilità. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per l'alimentazione e il collegamento di telecamere IP, access point wireless e altri dispositivi di rete, ottimizzando l'infrastruttura elettrica senza necessità di ulteriori cavi di alimentazione. Descrizione del produttore: Il POE Splitter Gigabit 30W è un dispositivo essenziale per la distribuzione efficiente di alimentazione e dati su reti Ethernet. Progettato per garantire una trasmissione stabile e veloce, supporta velocità Gigabit per connessioni di alta qualità. Con una potenza di uscita di 30W, è ideale per alimentare dispositivi compatibili PoE, assicurando prestazioni affidabili in ambienti professionali. La sua compatibilità con standard di rete avanzati lo rende una soluzione versatile per applicazioni di rete che richiedono alimentazione e dati su un unico cavo, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di cavi aggiuntivi.
POE Splitter Gigabit 30W per reti Ethernet professionali