›

Cavo Stack 1m 10G SFP+ alta velocità rete professionale

Cod. Rexel DNDEMCB100S
Cod. Produttore DEM-CB100S
Cod. EAN 0790069361708

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Stack
  • Lunghezza: 1 metro
  • Velocità: 10 Gigabit
  • Connettori: SFP+
  • Applicazione: Interconnessione rete
  • Affidabilità: Alta
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: DNDEMCB100S

Descrizione del prodotto

Cavo di interconnessione Stack da 1 metro con connettori SFP+ 10 Gigabit, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti ad alta velocità. Ideale per collegamenti diretti tra dispositivi di rete, assicura una trasmissione stabile e affidabile grazie alla sua costruzione robusta e ai connettori di alta qualità. Questo cavo è la soluzione perfetta per infrastrutture di rete che richiedono velocità elevate e bassa latenza. Descrizione del produttore: Cavo Stack da 1 metro con connettori SFP+ 10 Gigabit, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti ad alta velocità. Ideale per applicazioni di interconnessione tra dispositivi di rete, offre affidabilità e stabilità nella trasmissione grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. Questo cavo è perfetto per ambienti professionali che richiedono connessioni veloci e sicure, assicurando una gestione efficiente del traffico dati.
Cavo Stack 1m 10G SFP+ alta velocità rete professionale