Prodotti /

Cod. Rexel
CP2148803
Cod. Produttore
2148803
Cod. EAN
4012195947899

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1973 313 LGR FASCETTA
  • Serie: Fastening clip
  • Adatto per: cavi e tubi flessibili
  • Compatibile con: tubi corazzati acciaio
  • Uso in: calcestruzzo, pietra arenaria
  • Adatto a: muratura in mattoni pieni
  • Non consigliato: gasbeton senza calcolo
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per cavi, tubi flessibili, e tutti i tipi di tubi corazzati in acciaio e isolanti, adatto per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e muratura in mattoni pieni. Un utilizzo nei muri in gasbeton è possibile ma deve essere calcolata una riduzione della portata.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

6 mm

diametro

3 ... 13 mm

Serie

Fastening clip