Prodotti /

Cod. Rexel
CP2148862
Cod. Produttore
2148862
Cod. EAN
4012195640035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1973 2040 LGR FASCETTA BLOCCAGGIO B
  • Tubi: per tubi flessibili e corazzati
  • Materiali: calcestruzzo, pietra, mattoni
  • Uso: adatto per murature solide
  • Limitazioni: gasbeton con riduzione portata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per cavi, tubi flessibili, e tutti i tipi di tubi corazzati in acciaio e isolanti, adatto per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e muratura in mattoni pieni. Un utilizzo nei muri in gasbeton è possibile ma deve essere calcolata una riduzione della portata.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

6 mm

diametro

20 ... 40 mm

Serie

Fastening clip