Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP3041255
Cod. Produttore
3041255
Cod. EAN
4012195242833

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1819
  • Tipo: 25 punta di infissione
  • Compatibile con: sistema OMEX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • adatta per il sistema OMEX

Tipologia

Punta per percussione

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

diametro del dispersore

25 mm

Diametro di messa a terra

25 ... 25 mm

Produttore

1819 25 PUNTA DI INFISSIONE PER DIS