Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015057
Cod. Produttore
5015057
Cod. EAN
4012195378136

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Copertura: Avvitabile e piombabile
  • Connessioni: 6 linee 6-16 mm²
  • Terminali: 2 per cavo M8
  • Compatibilità: Filo Rd 8-10
  • Conduttore: Fino a FL 40
  • Viti: Zincate a caldo
  • Serie: 1810

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Piastra di base e coperchio avvitabile in acciaio zincato Sendzimir • Piastra di copertura piombabile / iscrivibile • Listello di contatto in acciaio zincato galvanicamente • Viti e piastre in acciaio zincato a caldo o zincato galvanicamente Possibilità di collegamento: • 6 linee 6-16 mm² • 1 filo tondo Rd 8-10 • 1 conduttore piatto fino a FL 40 • 2 terminale per cavo M8

larghezza

120 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

83 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

348 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido

6

numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm

1

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

1

Produttore

1810 PIASTRA EQUIPOTENZIALE CON COP