Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015065
Cod. Produttore
5015065
Cod. EAN
4012195378198

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1809
  • Montaggio: sottotraccia
  • Barra equipotenziale: 1809
  • Connessioni: 7 conduttori fino a 25 mm²
  • Connessioni: 1 tondo Rd 8-10
  • Connessioni: 1 conduttore piatto FL 30
  • Scatola: predisposizione cavi e coperchio
  • Coperchio: non scorrevole incluso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • barra equipotenziale 1809 montata (senza coperchio scorrevole) in scatola sottotraccia • Scatola con predisposizione per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia Possibilità di collegamento: • 7 conduttori fino a 25 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 conduttore piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10

larghezza

220 mm

Tipologia

Nella scatola

altezza

67 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

250 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm

1

isolatore

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

1

Produttore

1809 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN C