Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015502
Cod. Produttore
5015502
Cod. EAN
4012195378372

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1809 BG
  • Materiale: Polistirolo grigio
  • Coperchio: Sigillabile e scrivibile
  • Base: Acciaio zincato a nastro
  • Portacontatti: Ottone nichelato
  • Connessione 1: 3 fili fino a 6 mm²
  • Connessione 2: 2 fili fino a 16 mm²
  • Viti: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Coperchio in polistirolo grigio • Coperchio sigillabile/scrivibile • Base per supporto in acciaio, zincata a nastro • Barra portacontatti e viti in ottone nichelato Possibilità di collegamento: • 3 conduttori a più fili fino a 6 mm² • 2 conduttori a più fili fino a 16 mm²

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

29 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

72 mm

numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido

2

numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido

3

superficie del morsetto

Nichelato

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Ottone

materiale della guida di contatto

Ottone

Produttore

1809 BG PIASTRA EQUIPOTENZIALE CON