Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015854
Cod. Produttore
5015854
Cod. EAN
4012195002277

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1802 5 VA PIASTRA EQUIP
  • Tensione nominale: 5 VA
  • Equipotenzializzazione secondo: VDE 0100 parte 410/540
  • Protezione parafulmine: VDE 0185-305
  • Montaggio cavi: viti chiusura M10
  • Materiale: acciaio inox V2A
  • Montaggio: tasselli e viti inclusi
  • Serie: Ex

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Equipotenzializzazione secondo VDE 0100 parte 410 e parte 540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Le varianti in acciaio inossidabile (V2A) sono adatte per l'installazione all'aperto • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

larghezza

40 mm

Tipologia

Solo morsetto

altezza

5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura modulare

lunghezza

246 mm

isolatore

superficie del morsetto

Non trattato

superficie della guida di contatto

Non trattato

materiale del morsetto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale della guida di contatto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

numero di collegamenti conduttore circolare totali

5

Serie

Ex

Produttore

1802 5 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 5