Prodotti /

Cod. Rexel
CP5015849
Cod. Produttore
5015849
Cod. EAN
4012195699408

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1802 20 CU PIASTRA EQUIP
  • Tensione secondo DIN VDE: 0100-410/-540
  • Protezione parafulmine: DIN VDE 0185-305
  • Montaggio cavi: viti di chiusura M10
  • Accessori inclusi: tasselli e viti
  • Rondella DIN 137: anti autoallentamento
  • Applicazioni: industriale e a rischio esplosione
  • Serie: Ex

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di equipotenzializzazione principale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • Isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

larghezza

40 mm

Tipologia

Solo morsetto

altezza

5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

733,5 mm

isolatore

superficie del morsetto

Non trattato

superficie della guida di contatto

Non trattato

materiale del morsetto

Rame

materiale della guida di contatto

Rame

numero di collegamenti conduttore circolare totali

20

Serie

Ex