Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5015844
Cod. Produttore
5015844
Cod. EAN
4012195699354

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1802 12 CU PIASTRA EQUIP
  • Tensione: secondo DIN VDE 0100-410/-540
  • Equipotenzializzazione: con parafulmine IEC/EN 62305-3
  • Montaggio: viti chiusura M10
  • Accessori: tasselli e viti inclusi
  • Sicurezza: rondella DIN 137 anti allentamento
  • Applicazioni: industriale e zone a rischio esplosione
  • Serie: Ex

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di equipotenzializzazione principale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • Isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

larghezza

40 mm

Tipologia

Solo morsetto

altezza

5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

473,5 mm

isolatore

superficie del morsetto

Non trattato

superficie della guida di contatto

Non trattato

materiale del morsetto

Rame

materiale della guida di contatto

Rame

numero di collegamenti conduttore circolare totali

12

Serie

Ex