Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015715
Cod. Produttore
5015715
Cod. EAN
4012195378679

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1801 SCH SUPPORTO BARRETTA
  • Moduli per supporto: 14 moduli
  • Supporti necessari: 2 per piastra
  • Asola dimensioni: 6 x 13 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP5015715

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per ogni 14 moduli sono necessari 2 supporti per Piastra • Con asola da 6 x 13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto sbarra

qualità del materiale

Altro

materiale

Polistirene (PS)

Produttore

1801 SCH SUPPORTO PER BARRETTA PER