Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015723
Cod. Produttore
5015723
Cod. EAN
4012195378730

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1801/KL 1
  • Materiale: ottone nichelato
  • Dimensioni: 10 x 10 mm
  • Moduli: 14 moduli
  • Moduli (KL 2): 28 moduli
  • Moduli (KL 3): 42 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Da 10 x 10 mm in ottone nichelato • 1801/KL 1: 14 moduli • 1801/KL 2: 28 moduli • 1801/KL 3: 42 moduli

larghezza

10 mm

Tipologia

Altro

altezza

10 mm

lunghezza

212 mm

Produttore

1801 KL1 PROFILATO DI FISSAGGIO PER