› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

1771-CARDEDGE40/2XD25F

Cod. Rexel CX2942742
Cod. Produttore 2942742
Cod. EAN 4017918099435

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Lunghezza: 74,5 mm
  • Larghezza: 70 mm
  • Adattatore: guida DIN
  • Tipo: piastra montaggio
  • Serie: EM-MP 70

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio, colore: verde ,Adattatore per guida DIN, lunghezza: 74,5 mm, larghezza: 70 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

1771-CARDEDGE40/2XD25F