Prodotti /

Cod. Rexel
CP5207339
Cod. Produttore
5207339
Cod. EAN
4012195404774

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 VA
  • Filettatura: M6
  • Foro passante: Ø 5 mm
  • Materiale: Acciaio inox V2A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: 177

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna M6 o foro passante Ø 5 mm • In acciaio inossidabile (V2A)

dimensione della filettatura metrica

6

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8 mm circolare

materiale del supporto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale del bloccaggio

Altro

Materiale della base

Altro