Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6466
Cod. Produttore
170M6466
Cod. EAN
5996516019412

Informazioni di prodotto

170M6466 FUSE 1250A 690V 3BKN/50 AR UC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

140 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M6466 FUSE 1250A 690V 3BKN/50 AR