Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3816D
Cod. Produttore
170M3816D
Cod. EAN
5027590252423

Informazioni di prodotto

170M3816D FUSE 250A 690V AR DIN 1 HSDNH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

16 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M3816D FUSE 250A 690V AR DIN 1 H