Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2670
Cod. Produttore
170M2670
Cod. EAN
5027590323543

Informazioni di prodotto

170M2670 FUSE 350A 690V 00TN/80 AR UR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

60 W

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M2670 FUSE 350A 690V 00TN/80 AR