Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2665
Cod. Produttore
170M2665
Cod. EAN
5996516003114

Informazioni di prodotto

170M2665 FUSE 125A 690V 00TN/80 AR UR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

25 W

Distanza delle connessioni da centro a centro

78,1 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M2665 FUSE 125A 690V 00TN/80 AR