Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1416
Cod. Produttore
170M1416
Cod. EAN
5027590337922

Informazioni di prodotto

170M1416 FUSE 80A 690V 000TN/80 AR UC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007

tipo di corrente

AC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

19 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M1416 FUSE 80A 690V 000TN/80 AR