Prodotti /

Cod. Rexel
CP2091623
Cod. Produttore
2091623

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controdadi DIN 46319
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Controdado filettato M20, progettato per garantire una connessione sicura e stabile in applicazioni elettriche. Il controdado presenta una dimensione esterna di 25,6 mm e uno spessore di 3 mm, con un profilo esagonale che facilita l'installazione con chiavi standard. Realizzato in materiale resistente, è ideale per fissaggi affidabili in sistemi di collegamento filettati, assicurando la tenuta meccanica necessaria per mantenere la stabilità delle connessioni elettriche. Questo accessorio è parte della gamma dedicata agli accessori per connessioni filettate, offrendo qualità e sicurezza per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

Dado bloccaggio M20 ottone nichelato controdado DIN IEC installazioni industriali