Prodotti /

Cod. Rexel
CP2091615
Cod. Produttore
2091615

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 169MS/M16 CONTRODADO
  • Norma: DIN 46319
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

169MS/M16 CONTRODADO è un controdado filettato con dimensione M16, caratterizzato da un design compatto con spessore di 3 mm e diametro esterno di 22,1 mm. È un accessorio per connessioni filettate, ideale per garantire la sicurezza e la stabilità delle giunzioni meccaniche in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio affidabile e duraturo nelle applicazioni di collegamento elettrico e meccanico. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità delle connessioni filettate, contribuendo a un'installazione precisa e robusta. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

Controdado M16 ottone nichelato filettatura metrica industriale