Prodotti /

Cod. Rexel
CP2091151
Cod. Produttore
2091151
Cod. EAN
4012195194774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 169 MS PG16 dado
  • Tipo: Controdadi DIN 46320
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

26 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

Threaded connection accessories