Prodotti /

Cod. Rexel
CP2090090
Cod. Produttore
2090090

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 168/MS/9 TAPPO DI CHIUSURA
  • Materiale: CuZn
  • Tipo: Tappo di chiusura
  • Dimensione: PG9
  • Serie: 168/MS/9
  • Quantità consigliata: 100
Tappo di chiusura modello 168/MS/9, progettato per garantire una protezione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una chiusura efficace per prevenire infiltrazioni di polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni dove è necessaria una soluzione di chiusura robusta e funzionale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Tappo di chiusura PG9, CuZn, N

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Tappo chiusura PG9 CuZn resistente per installazioni elettriche