Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5229464
Cod. Produttore
5229464
Cod. EAN
4012195411673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 168 FL30M6 morsetto
  • Tipo: Fissaggio con filettatura
  • Filettatura: Interna (G)
  • Altezza montaggio: 30 mm
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: FL30M6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per piatto • Con filettatura interna (G) • Altezza di montaggio 30 mm

impiego in zona antideflagrante

dimensione della filettatura metrica

6

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

30×4 mm piatto

materiale del supporto

Altro Pressofusione di zinco

materiale del bloccaggio

Pressofusione di zinco

Materiale della base

Pressofusione di zinco

Produttore

168 FL30-M6 SUPPORTO PER PIATTO PER