Prodotti /

Cod. Rexel
CP5218700
Cod. Produttore
5218700
Cod. EAN
4012196648290

Informazioni di prodotto

  • • Forma chiusa con fondo
  • • Doppio supporto linee
  • • Peso totale 1 kg
  • • Involucro in polietilene nero
  • • Resistente a raggi UV
  • • Fondo in poliammide PA 6
  • • Compatibile con guaina tetti
  • • Serie 165 MBG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Forma chiusa con fondo • Con doppio supporto linee • Peso totale 1 kg (calcestruzzo resistente al gelo) • Involucro in polietilene, nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie • Fondo in poliammide PA 6, nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie • Fondo utilizzabile pressoché su tutte le guaine per tetti (bitume, PVC) • Tipi 165 MBG...FO: confezione in sacchetto di plastica

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Tetto piatto

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a clip

materiale del supporto

Plastica Calcestruzzo

zona di tensione

8 ... 10 mm

diametro del conduttore

8 ... 10 mm