Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5218810
Cod. Produttore
5218810
Cod. EAN
4012195408918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 165 B 60 SUPPORTO
  • Morsetto in acciaio zincato
  • Parte inferiore Ø 100 mm
  • Serie: 165 B 60
  • Materiale resistente all'immersione
  • Adatto per supporto conduttore
  • Quantità consigliata: 50
  • Finitura zincata a caldo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con morsetto e parte inferiore in acciaio zincato a caldo per immersione • Parte inferiore Ø 100 mm

tipo di montaggio

Incollabile

applicazione

Tetto piatto

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta a vite

lunghezza del supporto

100 mm

materiale del supporto

Acciaio

diametro del conduttore

8 ... 10 mm

Produttore

165 B 60 SUPPORTO PER TETTI PIANI