Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2013215
Cod. Produttore
2013215
Cod. EAN
4012195158059

Informazioni di prodotto

Bullone con dado con scarico di trazione PG21, CuZn, N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bullone con dado con scarico di trazione PG21, CuZn, N

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

157 MS PG21 BULLONE CON DADO CON SC